アキレス
アキレスの コックシューズ/厨房靴
アキレス クッキングメイト (爪先保護タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
サイズ(cm)
25
注文コード
00415345
品番
14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
プラスチックトゥガードタイプ。
サイズ(cm)
25
色
白
足幅
EEE
トラスコ品番
836-3850
材質
人工皮革
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
390(26cm)
機能
耐油性
TKG品番
9-1461-0207
TKG品番(2017)
6-1309-0207
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー