アキレス
アキレスの コックシューズ/厨房靴
アキレス クッキングメイト (爪先保護タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00415363
品番
14
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
プラスチックトゥガードタイプ。
サイズ(cm)
26
色
白
足幅
EEE
トラスコ品番
836-3852
材質
人工皮革
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
390(26cm)
機能
耐油性
TKG品番
9-1461-0209
TKG品番(2017)
6-1309-0209
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー