SFC-050SA2-15B-25B サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-25B 三木プーリ 00415908

SFC-050SA2-15B-25B サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-25B 三木プーリ 00415908
SFC-050SA2-15B-25B サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-25B 三木プーリ 00415908
SFC-050SA2-15B-25B サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-25B 三木プーリ 00415908

サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-25B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード00415908品番SFC-050SA2-15B-25B
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,508
販売価格(税別)
15,007

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。

形状B型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする