吉田織物
吉田織物の サンダル
吉田織物の カジュアルサンダル
吉田織物の 雪駄・下駄
調理場用下駄本桐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
00416072
品番
SGT01002
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
桐(木製洋材)
サイズ
M
質量(g)
940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×240×92
TKG品番
9-1464-0201
TKG品番(2017)
6-1311-1001
靴タイプ
下駄