吉田織物
吉田織物の サンダル
吉田織物の カジュアルサンダル
吉田織物の 雪駄・下駄
調理場用下駄洋桐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
00416097
品番
SGT02002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
桐(木製洋材)
サイズ
M
質量(g)
625
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×241×48
TKG品番
9-1464-0301
TKG品番(2017)
6-1311-1101
靴タイプ
下駄