調理場用下駄洋桐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード00416106 品番SGT02001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質桐(木製洋材) サイズL 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×258×49 TKG品番9-1464-0302 TKG品番(2017)6-1311-1102 靴タイプ下駄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする