サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 地下足袋/足袋靴/足袋
梅・ブロード足袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00416115
品番
K3621
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22.5
材質
綿100%
形状
ミドルカット
種類
作業靴
TKG品番
9-1464-0401
TKG品番(2017)
6-1311-1201
靴タイプ
足袋