松・のびる足袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00416176 品番 K3620
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ(cm)23 材質綿70%、ポリエステル24%、ポリウレタン6% 形状ミドルカット 種類作業靴 TKG品番9-1464-0502 TKG品番(2017)6-1311-1302 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする