サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 地下足袋/足袋靴/足袋
松・のびる足袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00416185
品番
K3620
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23.5
材質
綿70%、ポリエステル24%、ポリウレタン6%
形状
ミドルカット
種類
作業靴
TKG品番
9-1464-0503
TKG品番(2017)
6-1311-1303
靴タイプ
足袋