※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌前あきスリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00416544 品番 SSK5223
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

すべりにくく、弾力性があり履き心地が良くソフトです。耐久性抜群、硬く粗い床面に。
抗菌・防臭加工
屋内専用

サイズ(cm)26〜27 コン 用途ホテル・旅館・病院・医院・学校・ゴルフ場・各種施設等で サイズL タイプ前あきタイプ 材質(アッパー)アキレス抗菌レザレット素材 材質(ソール)天然ゴム入スポンジ底 機能耐滑性、弾力性、耐久性、抗菌・防臭加工 TKG品番9-1465-0404 TKG品番(2017)6-1313-0404 靴タイプスリッパ
注意
※サイズは目安になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00416544
2025-01-23
用途:
学習塾の来客用スリッパ
桐光学院 様 (教育・研究機関)

クッションも良く耐久性もありそうに見える。
サイズも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする