三和スリッパ
三和スリッパの スリッパ
三和スリッパの 業務用スリッパ
抗菌前あきスリッパ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00416578
品番
SSK5222
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
すべりにくく、弾力性があり履き心地が良くソフトです。耐久性抜群、硬く粗い床面に。
抗菌・防臭加工
屋内専用
サイズ(cm)
24.5〜25.5
色
ブラウン
用途
ホテル・旅館・病院・医院・学校・ゴルフ場・各種施設等で
サイズ
M
タイプ
前あきタイプ
材質(アッパー)
アキレス抗菌レザレット素材
材質(ソール)
天然ゴム入スポンジ底
機能
耐滑性、弾力性、耐久性、抗菌・防臭加工
TKG品番
9-1465-0407
TKG品番(2017)
6-1313-0407
靴タイプ
スリッパ
注意
※サイズは目安になります。