子供スリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00416858 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
イエロー サイズ(cm)22 種別ムジ TKG品番9-1465-0603 TKG品番(2017)6-1313-0603 材質塩化ビニール 質量(g)120 タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする