スギヤマ
スギヤマの スリッパ
スギヤマの 業務用スリッパ
子供スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
00416876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ(cm)
22
種別
ディック
TKG品番
9-1465-0702
TKG品番(2017)
6-1313-0702
材質
塩化ビニール
質量(g)
120
タイプ
前閉じタイプ
靴タイプ
スリッパ