サクラメン
サクラメンの 使いきり手袋
サクラメンの ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメンエコノミー強力A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(200枚)
注文コード
00416912
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
薄くて丈夫です。特に食品加工向き。
サイズ
S
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.018
色
半透明
入数(枚)
200
全長(cm)
29
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約25
TKG品番
9-1471-0801
TKG品番(2017)
6-1317-0801
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし