オカモト イージーグローブポリLDソフト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード00416964 品番721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使い心地の良いソフトエンボスタイプ。内エンボス加工。使いすて用。

サイズS 全長(cm)29 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)約28 材質ポリエチレン クリア 厚さ(mm)0.025 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス トラスコ品番808-1158 質量(g)260 TKG品番9-1472-0201 TKG品番(2017)6-1317-1401 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-03
用途:
機械作業
製造業

内側にエンボス加工が施されており、着用時にすべりにくくなっているのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00416982
2021-08-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

塗装、機械のメンテなどには内エンボスの方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする