カラー マイジャストグローブ五本絞り

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 00417034 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いすて用
万が一の食品・材料等の混入時に見つけやすい色の濃いブルー色になっています。

サイズM ブルー 手のひらまわり(cm)約26.5 TKG品番9-1473-1402 TKG品番(2017)6-1318-1002 材質ポリエチレン 全長(cm)27.5 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00417034
2023-12-22
用途:
サラダを和える
医療・福祉・介護関連業

サラダの作業で中まで汁がしみて手がぬれてしまいます ニトリルではなく青が希望で何かないか探しています 厚みがしっかり表示していないのは何故でしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする