東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
カラー マイジャストグローブ五本絞り
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
00417122
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使いすて用
サイズ
M
色
イエロー
手のひらまわり(cm)
約26.5
TKG品番
9-1473-1702
TKG品番(2017)
6-1318-1302
材質
ポリエチレン
全長(cm)
27.5
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス