旭創業
旭創業の 使いきり手袋
旭創業の ポリエチレン ディスポ手袋
ハイフィットブルー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
00417217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
使い捨て用。
非常に伸縮性があるので、これまでのポリエチレン手袋にはないフィット感を実現。
優れたグリップ力で作業効率がUPします。
サイズ
L
機能
伸縮性
全長(cm)
26.5
手のひらまわり(cm)
約24
TKG品番
9-1472-1003
TKG品番(2017)
6-1317-1203
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし