A190001 センシア アームカバー ハーフメッシュ ワコウ 00417332 A190001 センシア アームカバー ハーフメッシュ ワコウ 00417332

センシア アームカバー ハーフメッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 00417332 品番 A190001
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハーフメッシュで通気性抜群です。
フッ素ラミネート加工で汚れにくく、家庭での洗濯OK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。

材質表面:フッ素ラミネート・メッシュ:ポリエステル100% ホワイト 性能耐薬品 質量(g)35 全長(cm)40 アズワン品番64-6226-56 特性通気性、耐薬品性、防カビ性 TKG品番9-1475-0101 TKG品番(2017)6-1319-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-21
用途:
食肉処理
その他業種

いままでのものは蒸れてましたがこの製品は涼しく気持ちいいですよ

対象商品:
00417348
2022-08-29
用途:
ファン付き作業着の腕
農・林・水産業

半分がメッシュなので通気性が好い。3分の2くらいのメッシュでも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする