ワコウ
ワコウの 防護服・保護服・特殊服
ワコウの 腕カバー
マイティ アームカバー(1双)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00417393
品番
A2000
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。
材質
ナイロン100%・特殊ポリウレタン加工
色
ピンク
性能
抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性
サイズ
フリー
質量(g)
70
全長(cm)
39
アズワン品番
64-6226-63
特性
抗菌、防カビ、防血、耐薬品
TKG品番
9-1475-0304
TKG品番(2017)
6-1319-1904