オクツ
オクツの 天然ゴム手袋
オクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
キャンナー (ゴム製、薄手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00417603
品番
SKY01008
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
全長(cm)
30.5
種別
薄手
質量(g)
65
サイズ(inch)
8
手のひらまわり(cm)
約20
TKG品番
9-1476-0201
TKG品番(2017)
6-1321-0301