ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00417612
品番
B133
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
油汚れに強く丈夫な作業しやすい手袋。
サイズ
S
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
18.7
材質
ニトリルゴム
色
水色
厚さ(mm)
約0.002
機能
耐油
TKG品番
9-1476-0401
TKG品番(2017)
6-1321-0501