曜日別特売
- ロン炊事用 胸付前掛 弘進ゴム 00417874

※着用例

- ロン炊事用 胸付前掛 弘進ゴム 00417874
- ロン炊事用 胸付前掛 弘進ゴム 00417874

ロン炊事用 胸付前掛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード00417874品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表裏ポリ塩化ビニールサンドイッチ構造で耐久性に優れ、しかも軽くて柔らかく長時間の着用でも快適な多用途使用エプロン。
裏はさわやかなライトグリーン。
抗菌

サイズM種別前掛材質PVC ポリエステル質量(g)470幅(cm)112前丈(cm)110TKG品番9-1481-1002TKG品番(2017)6-1325-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00417865
2020-11-01
用途: 食事後の洗い物の時

後ろがしっかりと結ぶことができて重宝しています。また、ゆったりとしています。ひもの取り付け方に少し手こずったので、取り付け方法があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする