オカモト化成品
オカモト化成品の エプロン
オカモト化成品の 食品加工・水産現場用エプロン
プロピュア 軽量耐油エプロン 腰下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00417935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐油性に優れた軽量タイプ
材質
PVC・エステル
種別
エプロン
質量(g)
310
幅(cm)
90
前丈(cm)
90
TKG品番
9-1481-0501
TKG品番(2017)
6-1325-0501