※着用例

- プロピュア 軽量耐油エプロン 胸付 オカモト化成品 00417944 - プロピュア 軽量耐油エプロン 胸付 オカモト化成品 00417944 - プロピュア 軽量耐油エプロン 胸付 オカモト化成品 00417944

プロピュア 軽量耐油エプロン 胸付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00417944 品番-
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐油性に優れた軽量タイプ

種別エプロン ホワイト サイズフリー 質量(g)305 幅(cm)90 混率(%)ポリ塩化ビニールポリエステル100% 着丈(cm)110 TKG品番9-1481-0601 TKG品番(2017)6-1325-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00417944
2019-09-12
用途:
作業時の油はね防止用として

軽量でなおかつ長持ちします。重たい以前買ったポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でサンドした物よりもかなり長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする