東洋ビニール
東洋ビニールの エプロン
東洋ビニールの 食品加工・水産現場用エプロン
カルツ 胸付前掛 芯無・ヒモ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00417962
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリウレタンコーティング
材質
東レナイロン、オックスフォード織
仕様
芯無・ヒモ付
種別
前掛
質量(g)
200
幅(cm)
80
前丈(cm)
115
TKG品番
9-1481-1202
TKG品番(2017)
6-1325-1202