- クイックエプロン 弘進ゴム 00418005

クイックエプロン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00418005 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気抜群のワンタッチ脱着タイプエプロン。
体形に合った特殊鋼線ベルトが、素早い(クイック)脱着を可能、しかも長時間の着用でもズレや締まりがなく快適な着け心地が確保されます。
抗菌

サイズフリーサイズ 種別エプロン 質量(g)560 幅(cm)98 前丈(cm)110 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1326-0101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00418005 - 27878778 - ワンタッチクイック エプロン 弘進ゴム ワンタッチクイック エプロン 弘進ゴム 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39393349
2023-11-11
用途:
牛舎での洗い物
農・林・水産業

柔らかいので、体にフィットしてとても良いです。
軽いのも気に入ってます。

対象商品:
39393349
2023-01-31
用途:
牛の診断
M's Veterinary Partners 様 (医療・福祉・介護関連業)

身長約170pですがちょうどよい長さです。
胸当て部分も適度な硬さがあるためちょうどよい。
フィット感もよく、厚さも適度。
ワイヤー部分が破れないかどうかが今後のチェック点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする