スギヤマ
スギヤマの エプロン
スギヤマの 前掛け
ケータリング 前掛(共地ヒモ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00418355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐油に優れ、軽量、ファッション性を考慮しました。
色
イエロー
サイズ
L
種別
前掛
材質
ナイロンオックスに特殊ポリウレタンコーティング
質量(g)
230
幅(cm)
90
前丈(cm)
115
TKG品番
9-1482-0908
TKG品番(2017)
6-1326-0808