※着用例

- 機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット 高島 00418608 - 機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット 高島 00418608

機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00418608 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水滴を両サイドに逃がす水周り業務用の新型エプロン。スニーカーでも濡れずに水洗いできるガードロン
はじいたり伝わってきた水滴を効率的に両サイドに流すので、足下が濡れにくくなっています。
折り返し部分は正面部分を高くし、両サイドにかけて10mmの勾配をつけてあります。
テントやシート用のターポリンを使用しているので、防水性が高く丈夫でメンテナンスも簡単です。
ひもタイプは首と腰部をとめるひも付きで、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩にかかるエプロンの重さを軽減。

ホワイト/グリーン サイズS 種別エプロン 質量(g)620 幅(cm)90 機能抗菌 前丈(cm)110 TKG品番9-1483-0401 TKG品番(2017)6-1327-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00418653
2020-09-04
用途:
デイサービスでの入浴介助
医療・福祉・介護関連業

防水性能は完璧ですが、年齢、体格などに個人差の大きい事業所には少し難があるかもしれません。着用は、サイズが合っている者にとっては大変素早く簡単なのですが、ふくよかな方には締め付け感があるとのことです。しっかりした作りであることから、重さも感じる方がいるようです。身体を守るという意味では完璧に近いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする