- ジャブエプロン 胸当てタイプ ワコウ 00418723 - ジャブエプロン 胸当てタイプ ワコウ 00418723

ジャブエプロン 胸当てタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00418723 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかくて軽く、完全防水加工だから汚れは拭き取るだけ!

ピンク 種別エプロン サイズフリー 質量(g)95 幅(cm)70 混率(%)ポリエステルトリコット 特殊ラミネート加工 着丈(cm)90 アズワン品番64-6228-23 TKG品番9-1483-0104 TKG品番(2017)6-1327-0104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00418705
2023-06-16
用途:
洗い物時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

軽くて丈夫で付けてても疲れないので重宝しております。

対象商品:
00418714
2023-04-19
用途:
保育園の給食調理
社会福祉法人笠木保育園 様 (教育・研究機関)

色が明るく、可愛いですね。少し薄い感じはありますが軽くて着用感が良く
身体への負担がなくうれしいのです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする