センシア エプロン 袖無後メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00418766 品番 E1100
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノースリーブで軽快アレンジ。涼しさ、通気性を追求したカタチです。
後ろ部分に、ポリエステルカラーメッシュを使用しています。
東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。
そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシアです。

イエロー サイズフリー 種別エプロン 材質(前)センシア(防水素材)、(後)カラーメッシュ 質量(g)115 着丈(cm)100 アズワン品番64-6227-83 身幅(cm)57 TKG品番9-1483-0204 TKG品番(2017)6-1327-0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする