マイティクロス エプロン胸当てタイプ

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00418818 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
HACCP/RoHSに対応した製品特性。

ベージュ サイズS 種別エプロン 質量(g)約220 幅(cm)100 混率(%)ナイロン100% ウエスト(cm)88 着丈(cm)100 TKG品番9-1484-0104 TKG品番(2017)6-1328-0104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00418924
2022-04-19
用途:
薬品調合
製造業

快適に使えて、材質もしっかりしてます。・・・・・・

対象商品:
00419037
2020-05-04
用途:
給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

会社から支給されているものと同じものが、欲しかったので、購入しました。
会社に納入している業者よりも、安価で購入できたので、満足しています。

対象商品:
00418924
2020-07-08
用途:
食肉作業
その他業種

生地が軽く、繰り返しの洗濯にも強いので長期間使用できます。

対象商品:
00418827
2019-01-07
用途:
豆腐製造

軽くて肩がこらない。もう少し防汚力があればいいかな。

対象商品:
00418872
2018-03-20
用途:
豆腐製造時
有限会社柿原豆腐店 様 (製造業)

軽くて、肩にも負担がかからずとても満足しています。色もたくさんあって、好きな色を着用出来て楽しいです。

対象商品:
00418924
2016-06-21
用途:
厨房にて調理、洗い上げ等

まず、撥水効果と着けているのを忘れるほど軽い着け心地。
これで、肩こりから解放です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする