※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイメッシュエプロン ノースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00419335 品番 E5100
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。

ホワイト サイズフリー 種別エプロン 材質ポリエステル100% 質量(g)270 タイプノースリーブ 着丈(cm)94 アズワン品番64-6228-95 身幅(cm)54 色番00 TKG品番9-1484-0401 TKG品番(2017)6-1328-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする