※着用例
ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
アイメッシュエプロン 首掛けタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419405
品番
E5200
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。
色
ミントブルー
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
ポリエステル100%
質量(g)
185
タイプ
首掛け
着丈(cm)
83
アズワン品番
64-6229-04
身幅(cm)
70
色番
11
TKG品番
9-1484-0502
TKG品番(2017)
6-1328-0502