ワコウ
アイメッシュエプロン たすき掛けタイプ
商品レビューを投稿する
色
ホワイト
ホワイト
ミントブルー
ライム
レモンイエロー
スカーレットピンク
ネイビー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419457
品番
E5200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。
背クロスがついて、肩からのズレ落ちを予防します。
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
質量(g)
180
タイプ
たすき掛け
幅(cm)
70
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
83
アズワン品番
64-6229-03
色番
00
TKG品番
9-1484-0601
TKG品番(2017)
6-1328-0601