- ウルトラ・ドライエプロン 袖付タイプ ワコウ 00419536

ウルトラ・ドライエプロン 袖付タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード00419536品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!
綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。
水気を寄せつけない!超撥水。

クリームサイズフリー種別エプロン質量(g)225幅(cm)57混率(%)綿35%、ポリエステル65%着丈(cm)100アズワン品番64-6228-18TKG品番9-1485-0103TKG品番(2017)6-1329-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00419527
2019-10-30
用途: 市田柿皮むき及び柿加工作業全般
農・林・水産業

サイズも丁度よく衛生的に作業ができ重宝しています。昨年も注文させていただいたリピートです。

対象商品 : 00419518
2019-06-24
用途: 給食調理
医療・福祉・介護関連業

袖がついているので、下に着る白衣を交換しなくても、他の作業に入れるので、便利です。
ドライエプロンのため、重ね着をすると、とても、暑いですが、仕方ないですね。
首の結び目がゴムの方が、脱ぎ着が楽だったように思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする