- ウルトラ・ドライエプロン ノースリーブ ワコウ 00419563

ウルトラ・ドライエプロン ノースリーブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード00419563品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!
綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。
水気を寄せつけない!超撥水。

ブルーサイズフリー種別エプロン材質綿35%、ポリエステル65%質量(g)220着丈(cm)100アズワン品番64-6228-06身幅(cm)54TKG品番9-1485-0202TKG品番(2017)6-1329-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00419588
2024-04-13
用途: 食品製造作業時着用

首掛けエプロンは、肩がこる、首が痛いの声から、かっぽうぎタイプ(ノースリーブ)をお試しで購入しました。結果は好評でしたが、価格が既存品より高くなるため、希望者のみとしています。
夏場に着用するには、通気性の問題がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする