ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
ウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
00419597
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!
綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。
水気を寄せつけない!超撥水。
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
綿35%、ポリエステル65%
質量(g)
90
タイプ
たすき掛け
幅(cm)
65
前丈(cm)
90
アズワン品番
64-6227-43
TKG品番
9-1485-0301
TKG品番(2017)
6-1329-0301