ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
ウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!
綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。
水気を寄せつけない!超撥水。
色
ブルー
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
綿35%、ポリエステル65%
質量(g)
90
タイプ
たすき掛け
幅(cm)
65
前丈(cm)
90
TKG品番
9-1485-0302
TKG品番(2017)
6-1329-0302