スーパードライエプロン ウイング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00419658 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏に防水カバーを取付けて、ハードな水仕事でも完全ガード。
完全防水だと、水滴が流れて足元をぬらしますが、適度な吸水性が水気を捉まえます。
不快な静電気も防ぎます。
防水カバーをはずせば、カラフル軽量エプロンとして使えます。
ボタンはすべてスナップボタンを採用。欠落による異物混入を防止します。

若草 種別エプロン 材質(表地)ポリエステル85%・綿15%、(防水カバー)ナイロン基布ウレタンコーティング 質量(g)255(防水カバー取外時:170) 幅(cm)102 前丈(cm)73 TKG品番9-1486-0403 TKG品番(2017)6-1330-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする