- デリカウレタン胸付前掛 スギヤマ 00419667

※着用例

- デリカウレタン胸付前掛 スギヤマ 00419667
- デリカウレタン胸付前掛 スギヤマ 00419667

デリカウレタン胸付前掛

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サックス
サイズM
内容量1個注文コード00419667品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

無毒・超軽量・耐油防水
鮮魚・精肉・野菜・惣菜用等の用途別に御使用できます。
強力ナイロン織物を基布として耐油配合の特殊ウレタン(100%)をコーティングした素材を使用のため無毒・超軽量・耐油を可能にしました。
衛生法もクリヤーしました。食品衛生法厚生省告示第84号合成樹脂の器具または容器等の規格試験合格済第43031081-001号

サックスサイズM種別前掛質量(g)170幅(cm)90混率(%)ポリウレタン100%着丈(cm)110TKG品番9-1485-0701TKG品番(2017)6-1329-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 給食調理業務
サービス業

調理や洗浄作業する際に邪魔にならずとても使いやすい

対象商品 : 00419703
2018-06-27
用途: プラスチックトレーの洗浄(灯油使用)
サービス業

とにかく軽い、しかも丈夫。作業時の疲労感が半減しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする