※着用例

- らくらくドライエプロン (水洗い用) 福田商店 00419895 - らくらくドライエプロン (水洗い用) 福田商店 00419895

らくらくドライエプロン (水洗い用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00419895 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ナイロン100%・旭化成レオナ原糸にアルミコーティング加工撥水
最も水濡れの負担の大きい腰から膝を完全に防護する為、膝丈にしました。

グリーン 種別エプロン 材質ナイロン100% 質量(g)77 幅(cm)90 前丈(cm)90 TKG品番9-1486-0202 TKG品番(2017)6-1330-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする