※着用例
福田商店
福田商店の エプロン
福田商店の 食品加工・水産現場用エプロン
らくらくドライエプロン (水洗い用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419913
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナイロン100%・旭化成レオナ原糸にアルミコーティング加工撥水
最も水濡れの負担の大きい腰から膝を完全に防護する為、膝丈にしました。
色
ピンク
種別
エプロン
材質
ナイロン100%
質量(g)
77
幅(cm)
90
前丈(cm)
90
TKG品番
9-1486-0204
TKG品番(2017)
6-1330-0204