※着用例
福田商店
福田商店の エプロン
福田商店の 食品加工・水産現場用エプロン
らくらくドライエプロン (下処理用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00419922
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ナイロン100%・旭化成レオナ原糸にアルミコーティング加工撥水
腹部の汚れを確実にガードしながら、活動のしやすいショート丈を採用しました。
色
グリーン
種別
エプロン
材質
ナイロン100%
質量(g)
90
幅(cm)
102
前丈(cm)
73
TKG品番
9-1486-0301
TKG品番(2017)
6-1330-0301