TKG
TKGの 防護服・保護服・特殊服
TKGの 使い捨て防護服
パル ビジターズコート(不織布)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00419992
品番
N77114
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
工場見学者用に最適です。
サイズ
フリー
材質
不織布
色
ホワイト
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
110
TKG品番
9-1487-0301
TKG品番(2017)
6-1331-0301