FA2701 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421112

 

FA2701 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421112
FA2701 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421112

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
サイズS
内容量1個注文コード00421112品番FA2701
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途
食品工場 常温作業場向け
ホワイトサイズS仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、左胸内ポケット1か所、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製胸囲(cm)102混率(%)【本体】ポリエステル64/綿35・複合繊維(ポリエステル)1、【メッシュ部】ポリエステル100、【リブ部】ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)57着丈(cm)68機能制電・抗菌生地ポプリンTKG品番9-1498-0602TKG品番(2017)6-1338-0202性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする