FA2701 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421146 FA2701 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421146

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00421146 品番 FA2701
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

ホワイト サイズLL 用途食品工場 常温作業場向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、左胸内ポケット1か所、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製 胸囲(cm)116 混率(%)【本体】ポリエステル64/綿35・複合繊維(ポリエステル)1、【メッシュ部】ポリエステル100、【リブ部】ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)74 機能制電・抗菌 生地ポプリン TKG品番9-1498-0605 TKG品番(2017)6-1338-0205 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする