US2603 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421268 US2603 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421268

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00421268 品番 US2603
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

ホワイト 用途食品工場 常温作業場向け 仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、左胸内ポケット1か所、巻き伏せ縫製 サイズLL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1% 着丈(cm)74 機能制電・抗菌 裄丈(cm)83 生地ポプリン TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1338-0604 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする