画像準備中

テクノファインコート 女子襟無し半袖白衣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00421952 品番 NR449
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボタンはすべてスナップボタンを採用。欠落による異物混入を防止します。
ニット独特の軽快性とフィット感。
もちろん軽快な動きを約束する「らくらくカット」を採用。
シワにならないウォッシュ&ウェア性。洗濯後ノーアイロンで着用できます。
洗濯後の乾きが抜群に早い。

サイズM 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル89、キュプラベンベルグ11 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)72 TKG品番9-1503-0102 TKG品番(2017)6-1343-0102 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする