※使用例

学童給食衣(ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ4号(小6) 注文コード00422214 品番SKV358
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4号(小6) 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)47 着丈(cm)75 生地ブロード TKG品番9-1503-0504 TKG品番(2017)6-1343-0504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする